Motion
42108092

Pro-Source
42108092

PRO-SOURCE Doublures - 33 gal, épaisseur de 1.10 mm, noires, 33 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06306163
N° MFR42108092
Prix167.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
42108092

PRO-SOURCE Doublures - 33 gal, épaisseur de 1.10 mm, noires, 33 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06306163
N° MFR42108092

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix167.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    39 po
  • Épaisseur
    1.10 mm
  • Largeur de la doublure du sac
    33 po

Détails

  • Configuration du fond du sac
    Étoile
  • Capacité du sac
    33 gal (É.-U.)
  • Type de fermeture
    Attache
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de distribution
    Rouleau
  • Cordon de serrage
    Non
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Matériel
    Résines d’hexane
  • Contenu recyclé
    Aucun
  • Type
    Robuste

Aperçu

Description du fabricant
RST3339XHB 33X39 1.1MIL NOIR 250PK
  • Les sacs robustes sont robustes, résistants aux déchirures et utilisés pour contenir des matériaux lourds, tranchants et humides
  • La résine Hexene a une résistance élevée à la traction et est résistante aux perforations
  • Il est utilisé pour les applications intérieures et extérieures
  • Les sacs à ordures ou les doublures roulés sont distribués à partir d’un rouleau
  • Elles sont perforées ou non perforées
  • Les doublures à fond étoilé sont conçues pour être plus résistantes que les doublures à gousset
  • Ils sont d’abord à gousset profond, puis pliés en deux dans le sens de la longueur et scellés à la chaleur.