Motion
42108126

Pro-Source
42108126

PRO-SOURCE Doublures - 33 gal, épaisseur de 3.00 mm, noires, 32 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06306178
N° MFR42108126
Price$87.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
42108126

PRO-SOURCE Doublures - 33 gal, épaisseur de 3.00 mm, noires, 32 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06306178
N° MFR42108126

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$87.00/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    50 po
  • Épaisseur
    3.00 mm
  • Largeur de la doublure du sac
    32 po

Details

  • Configuration du fond du sac
    Plat
  • Capacité du sac
    33 gal (É.-U.)
  • Type de fermeture
    Attache
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de distribution
    Paquet plat
  • Cordon de serrage
    Non
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Matériel
    Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)
  • Contenu recyclé après consommation
    0.1
  • Contenu recyclé
    0.85
  • Type
    Entrepreneur

Aperçu

Description du fabricant
M32503 32X50 3MIL 50/PQT FÛT PRO-SOURCE
  • Les sacs d’entrepreneur sont les plus résistants des sacs à ordures
  • Ils sont résistants aux déchirures et utilisés pour contenir des matériaux industriels lourds, de construction et d’entrepôt
  • Les sacs à ordures ou les doublures à emballage plat sont distribués à partir d’une boîte
  • Les doublures à fond plat sont les plus résistantes des doublures
  • Le joint d’étanchéité à fond plat a deux couches et peut contenir jusqu’à 30 % de plus qu’un revêtement à fond étoilé de la même dimension
  • Le polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE) a une résistance à la traction plus élevée et est plus résistant aux perforations que le polyéthylène basse densité (LDPE)
  • Il est couramment utilisé pour les applications extérieures.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif