Motion
45460854

Pro-Source
45460854

Largeur de 12 po, soies bleues en polypropylène, poignée en métal revêtue de vinyle de 46-1/2 po, balai incliné
N° D’ARTICLE MI06306616
N° MFR45460854
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
45460854

Largeur de 12 po, soies bleues en polypropylène, poignée en métal revêtue de vinyle de 46-1/2 po, balai incliné
N° D’ARTICLE MI06306616
N° MFR45460854
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couleur du soie
    Bleu
  • Longueur de la soie
    6 po
  • Longueur de la poignée
    47 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Polypropylène
  • Soies marquées
    Marqué
  • Approuvé par le FSIS
    Non
  • Matériau de la poignée
    Métal enduit de vinyle
  • Type de poignée
    Vissez

Aperçu

Description du fabricant
M094 12 PO POLYPRO BLU À FLASQUES PLEINE GRANDEUR
  • Les poignées en métal revêtues de vinyle sont durables et résistantes à la corrosion. Ils sont moins susceptibles d’abriter des germes et la croissance bactérienne.