Motion
09320011

Pro-Source
09320011

Balai à fouet à soies de maïs OAL de 13 po, manche métallique
N° D’ARTICLE MI06306648
N° MFR09320011
Prix9.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09320011

Balai à fouet à soies de maïs OAL de 13 po, manche métallique
N° D’ARTICLE MI06306648
N° MFR09320011

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    13 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Maïs
  • Matériau de la poignée
    Métal
  • Comprend un porte-poussière
    Non
  • Type
    Fouet

Aperçu

Description du fabricant
544 100 % MAÏS AVEC BALAI À FOUET
  • Les soies de maïs sont un matériau solide et naturel
  • Les poignées en métal sont plus résistantes que le bois et résistent à la rupture et à la corrosion. Ils sont utilisés pour des applications de balayage plus lourdes dans les services alimentaires, les hôpitaux et les industries qui travaillent avec des liquides
  • Les balais à fouet sont des balais à main utilisés pour les petits nettoyages.