Spécifications
Dimensions
- Poids approximatif de la tête24 oz
- Taille du serre-tête1-1/4 po
- Taille de la tête de vadrouilleGrand
Détails
- Type de connecteurMâchoire de pince
- Couleur du serre-têteVert
- Protection microbienneNon
- Couleur de la tête de vadrouilleVert
- Matériau de la tête de vadrouilleTEP
- Pli4
- PrérétréciNon
- StyleExtrémité de boucle
Aperçu
- Le PET est composé de fibres recyclées composées de déchets post-consommation et post-industriels
- Il est écologique et couramment utilisé pour récurer les planchers, les entrées, les poubelles et plus encore.