Spécifications
Dimensions
- Poids approximatif de la tête24 oz
- Taille du serre-tête1-1/4 po
- Taille de la tête de vadrouilleGrand
Détails
- Type de connecteurMâchoire de pince
- Couleur du serre-têteBlanc
- Protection microbienneNon
- Couleur de la tête de vadrouilleBleu / Blanc
- Matériau de la tête de vadrouilleSynthétique
- Pli4
- PrérétréciNon
- StyleExtrémité de boucle
Aperçu
- Les fibres synthétiques peuvent être un mélange de nylon, de polypropylène et de polystyrène
- Il est plus résistant sur les surfaces que les fibres naturelles et plus résistant aux solvants
- Ils sont utilisés pour une variété d’applications.