Motion
09319864

Pro-Source
09319864

Bandeau blanc de 5 po, tête de vadrouille à boucle en rayonne très grande - connexion de mâchoire de pince, à utiliser avec les poignées de type pince de préhension
N° D’ARTICLE MI06306747
N° MFR09319864
Prix28.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09319864

Bandeau blanc de 5 po, tête de vadrouille à boucle en rayonne très grande - connexion de mâchoire de pince, à utiliser avec les poignées de type pince de préhension
N° D’ARTICLE MI06306747
N° MFR09319864

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids approximatif de la tête
    32 oz
  • Taille du serre-tête
    5 po
  • Taille de la tête de vadrouille
    Très grand

Détails

  • Type de connecteur
    Mâchoire de pince
  • Couleur du serre-tête
    Blanc
  • Protection microbienne
    Non
  • Couleur de la tête de vadrouille
    Bleu
  • Matériau de la tête de vadrouille
    Rayonne
  • Pli
    4
  • Prérétréci
    Oui
  • Style
    Extrémité de boucle

Aperçu

Description du fabricant
747-WM 4PLY NO 32 BLND BLEU XL SOURCE
  • La rayonne est un matériau fabriqué qui absorbe rapidement les liquides, sèche plus rapidement et résiste à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour appliquer des désinfectants, des cires et des finis de plancher.