Motion
00352021

Pro-Source
00352021

Bandeau blanc de 5 po, tête de vadrouille moyenne en coton à bout coupé - 8 plis, connexion de mâchoire de pince, utilisation pour le dénudage/finition
N° D’ARTICLE MI06306753
N° MFR00352021
Prix17.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
00352021

Bandeau blanc de 5 po, tête de vadrouille moyenne en coton à bout coupé - 8 plis, connexion de mâchoire de pince, utilisation pour le dénudage/finition
N° D’ARTICLE MI06306753
N° MFR00352021

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids approximatif de la tête
    20 oz
  • Taille du serre-tête
    5 po
  • Taille de la tête de vadrouille
    Moyen

Détails

  • Type de connecteur
    Mâchoire de pince
  • Couleur du serre-tête
    Blanc
  • Protection microbienne
    Non
  • Couleur de la tête de vadrouille
    Blanc
  • Matériau de la tête de vadrouille
    Coton
  • Pli
    8
  • Prérétréci
    Non
  • Style
    Extrémité coupée

Aperçu

Description du fabricant
792-8P WC 8PLY#20 COTON BLANC MOYEN
  • Le coton est une fibre durable utilisée pour les applications générales
  • Il est économique, absorbant et fonctionne bien avec les solvants.