Motion
08625543

Pro-Source
08625543

Bandeau blanc de 1 po, tête de vadrouille en coton très grande à bout coupé - 4 plis, connexion à vis, utilisation pour le nettoyage de planchers robuste
N° D’ARTICLE MI06306818
N° MFR08625543
Prix23.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
08625543

Bandeau blanc de 1 po, tête de vadrouille en coton très grande à bout coupé - 4 plis, connexion à vis, utilisation pour le nettoyage de planchers robuste
N° D’ARTICLE MI06306818
N° MFR08625543

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids approximatif de la tête
    32 oz
  • Taille du serre-tête
    1 po
  • Taille de la tête de vadrouille
    Très grand

Détails

  • Type de connecteur
    Visser
  • Couleur du serre-tête
    Blanc
  • Protection microbienne
    Non
  • Couleur de la tête de vadrouille
    Blanc
  • Matériau de la tête de vadrouille
    Coton
  • Pli
    4
  • Prérétréci
    Non
  • Style
    Extrémité coupée

Aperçu

Description du fabricant
359 #32CTN LAY-RITE BLANC LG PRO-SOURCE
  • Le coton est une fibre durable utilisée pour les applications générales
  • Il est économique, absorbant et fonctionne bien avec les solvants.