Spécifications
Dimensions
- Couleur du soieBrun
- Longueur de la soie4 po
- Largeur du balai24 po
Détails
- Matériau du blocBois
- Matériau de la soiePalmyra
- Soies marquéesNon évasé
- Approuvé par le FSISNon
- Type de raccord de poignéeFileté
- Comprend une poignéePas de poignée
- TypeService intensif
Aperçu
- Palmyra est un mélange solide de fibres naturelles qui ne rayera pas et ne traînera pas
- Il est résistant à l’eau et utilisé pour nettoyer les débris lourds sur les surfaces humides et sèches
- Les blocs de bois sont extrêmement durables, économiques et les plus couramment utilisés
- Ils sont utilisés pour nettoyer et balayer les débris lourds.