Motion
78276656

Pro-Source
78276656

20 lb, projection de 3 po, largeur de 1-1/2 po, hauteur de 17-1/4 po, aluminium, fini émail, support de balai, diam. fil de 1/4 po, longueur de 17-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06307172
N° MFR78276656
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
78276656

20 lb, projection de 3 po, largeur de 1-1/2 po, hauteur de 17-1/4 po, aluminium, fini émail, support de balai, diam. fil de 1/4 po, longueur de 17-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06307172
N° MFR78276656
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    17-1/4,17.25 po
  • Longueur
    17.25 po
  • Projection
    3.0 po
  • Largeur
    1-1/2 po
  • Diamètre du fil
    1/4 po

Détails

  • Revêtement
    Émail
  • Couleur
    Blanc
  • Matériel
    Aluminium
  • Capacité de charge maximale
    20.00 lb
  • Numéro d'article MSC
    78276656
  • Type
    Porte-balais

Aperçu

Description du fabricant
M22043 17 PO ALU 10PEG BLANC PRO-SOURCE