Spécifications
Dimensions
- Hauteur2/3 po.
- Longueur de la mâchoire1 19/64 po.
- Épaisseur de la mâchoire13/32 po.
- Largeur de la mâchoire17/32 po.
- Longueur7 7/8 po.
- Profondeur globale2/3 po.
- Longueur totale8 po.
- Hauteur de pièce unique2/3 po
- Longueur de pièce unique7 7/8 po.
- Largeur d’une seule pièce7 7/8 po.
- Épaisseur de la buse13/32 po.
- Largeur de l’embout5/32 po.
- Poids de l’outil0.43 lb
- Largeur de l’outil2 1/16 po.
- Largeur2 1/16 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPinces à bec plat
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Style de surface de mâchoireDentelé
- MatérielAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- Angle de la buse45 °
Aperçu
- Convient aux travaux de préhension et d’assemblage.
- Portée plus longue pour les endroits difficiles à atteindre.
- Surface de préhension dentelée pour une meilleure prise sur le matériau.
- Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, durci à l’huile.