Motion
CDQ2B12-5TMZ
CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI06318437
N° MFRCDQ2B12-5TMZ
Prix28.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI06318437
N° MFRCDQ2B12-5TMZ
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
Prix28.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Taille de la tige / Filetage
    M5x0.8 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options
    Filetage mâle de l’extrémité de la tige
  • Options incluses
    Aimanté, extension du ressort, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Ressort à action unique extensible
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2B12-5TMZ , CQ2-Z
  • Cylindre compact à simple effet, monotige
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Plage de course standard (mm) : 5, 10, 20
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté