Motion
47-L171N/L
Boîte en latex non supportée, non doublée avec poignée en diamant surélevé - 18 MIl
N° D’ARTICLE MI06320904
N° MFR47-L171N/L
Prix2.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîte en latex non supportée, non doublée avec poignée en diamant surélevé - 18 MIl
N° D’ARTICLE MI06320904
N° MFR47-L171N/L
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
Prix2.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    36 cm
  • Taille
    L
  • Épaisseur
    18 mil
  • Poids
    10 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la transformation des aliments et les applications où l’élimination de la doublure du troupeau doit être évitée.
  • Application
    • Transformation des aliments • Manipulation des produits chimiques • Raffinage des produits chimiques • Nettoyage • Entretien
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Naturel
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • Caractéristiques et avantages
    • Non doublé pour réduire le risque de contamination du produit • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras du ruissellement liquide • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA 21 CFR, partie 177 • ISO 9001 : 2008/SLS ISO 9001:2008 • Sans silicone
  • Motif de prise
    Diamant surélevé
  • Doublé
    Non doublé
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314064180
  • CUP_NON
    616314064180

Aperçu

Description du fabricant
47-L171N/L LATEX NON SUPPORTÉ, 17MIL
  • Non doublé pour réduire le potentiel de contamination du produit
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
  • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise
  • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • ISO 9001 : 2008/SLS ISO 9001:2008
  • Sans silicone