Motion
00642835
1/4-20, 1/2 po de long, acier, vis de serrage à came; hex. 5/8 po, à utiliser avec la pince de fixation Gibraltar 00642595
N° D’ARTICLE MI06320988
N° MFR00642835
Prix81.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, 1/2 po de long, acier, vis de serrage à came; hex. 5/8 po, à utiliser avec la pince de fixation Gibraltar 00642595
N° D’ARTICLE MI06320988
N° MFR00642835

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix81.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Compatible avec
    Pince pour luminaire Gibraltar 00642595 V
  • Matériel
    Acier
  • Type de vis
    Vis à came

Aperçu

Description du fabricant
G-02SC11620 1/4-20 X 1 PK/10 GIBRALTAR
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.