Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale13/16 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Compatible avecPince pour luminaire Gibraltar 00642629 V
- MatérielAcier
- Type de visVis à came
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
- Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.