Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil1/2 po
- Diamètre extérieur de l’œil1 po
- Longueur totale2 po
- Longueur de la tige1 po
- Longueur du filetage7/8 po
- Taille du filetage1/4-20
Details
- Type de fixationBoulon
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Types de produitsFil tourné (ouvert)
Aperçu
Description du fabricant
GIB07040 1/4-20X2"ZINC PLT 10PK
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.