Motion
88588876
5/16-18, fini plaqué zinc, boulon à œil ouvert tourné avec fil d’acier - Longueur de filetage de 7/8 po, 5/8 po DI x 1-1/4 po DE, Longueur de tige de 1 po
N° D’ARTICLE MI06321008
N° MFR88588876
Prix16.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18, fini plaqué zinc, boulon à œil ouvert tourné avec fil d’acier - Longueur de filetage de 7/8 po, 5/8 po DI x 1-1/4 po DE, Longueur de tige de 1 po
N° D’ARTICLE MI06321008
N° MFR88588876

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    5/8 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Longueur de la tige
    1 po
  • Longueur du filetage
    7/8 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Type de fixation
    Boulon
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fil tourné (ouvert)

Aperçu

Description du fabricant
GIB07090 5/16-18X2-1/8"ZINC10PK
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.