Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil1 po
- Diamètre extérieur de l’œil2 po
- Longueur totale4 po
- Longueur de la tige2 po
- Longueur du filetage1-1/2 po
- Taille du filetage1/2-13
Details
- Type de fixationBoulon
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Types de produitsFil tourné (ouvert)
Aperçu
Description du fabricant
GIB07210 1/2-13X4"ZINC PLT 10PK
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.