Motion
71232904
3/8-16, Boulon à œil ouvert tourné en acier inoxydable - Longueur de filetage de 3 po, DI 3/4 po x DI 1-13/32 po, Longueur de tige 5 po
N° D’ARTICLE MI06321056
N° MFR71232904
Prix238.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, Boulon à œil ouvert tourné en acier inoxydable - Longueur de filetage de 3 po, DI 3/4 po x DI 1-13/32 po, Longueur de tige 5 po
N° D’ARTICLE MI06321056
N° MFR71232904

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix238.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    3/4 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    1-13/32 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Longueur de la tige
    5 po
  • Longueur du filetage
    3 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Type de fixation
    Boulon
  • Grade
    304
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Fil tourné (ouvert)

Aperçu

Description du fabricant
GIB07425 3/8X6-1/2 304SS 10PK TOURNÉ
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.