Motion
78450053

Paramount
78450053

Clé combinée à cliquet réversible décalée à 12 pointes de 11/16 po; angle décalé de 15°, OAL de 6-1/2 po, acier au chrome-vanadium, finition polie
N° D’ARTICLE MI06321833
N° MFR78450053
Prix32.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
78450053

Clé combinée à cliquet réversible décalée à 12 pointes de 11/16 po; angle décalé de 15°, OAL de 6-1/2 po, acier au chrome-vanadium, finition polie
N° D’ARTICLE MI06321833
N° MFR78450053

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle décalé
    15
  • Global Longueur  
    6-1/2 po
  • Taille
    11/16 po

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.6
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Décalage
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR- BTR 11/16 11/16" 12PT REV POLI
  • L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
  • Les clés décalées sont conçues avec une tête inclinée
  • Les finitions polies sont faciles à nettoyer et résistantes à la corrosion
  • Les clés à cliquet inversées sont conçues pour qu’elles puissent inverser la direction du cliquet
  • Certains cliquets ont un interrupteur pour inverser la direction.