Motion
78450061

Paramount
78450061

Clé combinée à cliquet réversible décalée à 12 pointes de 3/4 po; angle décalé de 15°, OAL de 9-11/16 po, acier au chrome-vanadium, finition polie
N° D’ARTICLE MI06321834
N° MFR78450061
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
78450061

Clé combinée à cliquet réversible décalée à 12 pointes de 3/4 po; angle décalé de 15°, OAL de 9-11/16 po, acier au chrome-vanadium, finition polie
N° D’ARTICLE MI06321834
N° MFR78450061
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle décalé
    15
  • Global Longueur  
    9-11/16 po
  • Taille
    3/4 po

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.6
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Décalage
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR- BTR 3/4 3/4 12PT REV PLSH
  • L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
  • Les clés décalées sont conçues avec une tête inclinée
  • Les finitions polies sont faciles à nettoyer et résistantes à la corrosion
  • Les clés à cliquet inversées sont conçues pour qu’elles puissent inverser la direction du cliquet
  • Certains cliquets ont un interrupteur pour inverser la direction.