Motion
68131978

Paramount
68131978

Clé combinée décalée à 12 pointes 13mm ; angle décalé 15°, OAL 7-5/64 po, acier au chrome-vanadium, fini noir
N° D’ARTICLE MI06322000
N° MFR68131978
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
68131978

Clé combinée décalée à 12 pointes 13mm ; angle décalé 15°, OAL 7-5/64 po, acier au chrome-vanadium, fini noir
N° D’ARTICLE MI06322000
N° MFR68131978
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle décalé
    15
  • Global Longueur  
    7-5/64 po
  • Taille
    13 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Décalage
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-PRVBF0013M 13MM 12PT OX NOIR
  • Les finitions noires sont à base d’huile et sont non réfléchissantes, résistantes à la corrosion et visuellement distinctives
  • L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
  • Les clés sans cliquet doivent se désengager et se réengager de la fixation pour se desserrer ou se serrer
  • Les clés décalées sont conçues avec une tête inclinée.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif