Motion
68131986

Paramount
68131986

Clé combinée décalée à 12 pointes 12mm ; angle décalé 15°, OAL 6-27/32 po, acier au chrome-vanadium, fini noir
N° D’ARTICLE MI06322001
N° MFR68131986
Prix5.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
68131986

Clé combinée décalée à 12 pointes 12mm ; angle décalé 15°, OAL 6-27/32 po, acier au chrome-vanadium, fini noir
N° D’ARTICLE MI06322001
N° MFR68131986

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle décalé
    15
  • Global Longueur  
    6-27/32 po
  • Taille
    12 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Décalage
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-PRVBF0012M 12MM 12PT OX NOIR
  • Les finitions noires sont à base d’huile et sont non réfléchissantes, résistantes à la corrosion et visuellement distinctives
  • L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
  • Les clés sans cliquet doivent se désengager et se réengager de la fixation pour se desserrer ou se serrer
  • Les clés décalées sont conçues avec une tête inclinée.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif