Motion
00864470

Paramount
00864470

Clé mixte 6mm à 12 pointes; 4-7/8 po OAL, acier au chrome vanadium, finition polie
N° D’ARTICLE MI06322046
N° MFR00864470
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
00864470

Clé mixte 6mm à 12 pointes; 4-7/8 po OAL, acier au chrome vanadium, finition polie
N° D’ARTICLE MI06322046
N° MFR00864470
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    4-7/8 po
  • Taille
    6 mm

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.6
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-PRL0006M 6MM 12PT POLISSAGE COMPLET
  • L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
  • Les clés mixtes sont conçues avec une extrémité ouverte et une extrémité fermée (boîte)
  • Les clés mixtes sont utilisées dans une variété d’applications
  • Les clés sans cliquet doivent se désengager et se réengager de la fixation pour se desserrer ou se serrer
  • Les finitions polies sont faciles à nettoyer et résistantes à la corrosion.