Motion
00864736

Paramount
00864736

Clé mixte 25mm à 12 pointes; 13-11/32 po OAL, acier au chrome vanadium, fini satiné
N° D’ARTICLE MI06322070
N° MFR00864736
Price$16.33/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
00864736

Clé mixte 25mm à 12 pointes; 13-11/32 po OAL, acier au chrome vanadium, fini satiné
N° D’ARTICLE MI06322070
N° MFR00864736

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$16.33/each

Spécifications

Dimensions

  • Overall Length  
    13-11/32 in
  • Taille
    25 mm

Details

  • Spécifications ASME
    B107.6
  • Revêtement de finition
    Satin
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-PRF0025M 25MM 12PT CHROME SATINÉ
  • L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
  • Les clés mixtes sont conçues avec une extrémité ouverte et une extrémité fermée (boîte)
  • Les clés mixtes sont utilisées dans une variété d’applications
  • Les clés sans cliquet doivent se désengager et se réengager de la fixation pour se desserrer ou se serrer
  • Les finitions satinées offrent des poignées antidérapantes et sont résistantes à la corrosion.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif