Motion
85442820

Paramount
85442820

Clé combinée à cliquet réversible 9mm à 12 pointes; 5-57/64 po OAL, acier au chrome vanadium, finition polie
N° D’ARTICLE MI06322088
N° MFR85442820
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
85442820

Clé combinée à cliquet réversible 9mm à 12 pointes; 5-57/64 po OAL, acier au chrome vanadium, finition polie
N° D’ARTICLE MI06322088
N° MFR85442820
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    5-57/64 po
  • Taille
    9 mm

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.6
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Clé mixte

Aperçu

Description du fabricant
PAR- BTR 9MM 9MM 12PT REV CHROME
  • L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
  • Les clés mixtes sont conçues avec une extrémité ouverte et une extrémité fermée (boîte)
  • Les clés mixtes sont utilisées dans une variété d’applications
  • Les finitions polies sont faciles à nettoyer et résistantes à la corrosion
  • Les clés à cliquet inversées sont conçues pour qu’elles puissent inverser la direction du cliquet
  • Certains cliquets ont un interrupteur pour inverser la direction.