Motion
85442960

Paramount
85442960

Clé combinée à cliquet réversible 17mm à 12 pointes; angle de tête 15° 5 po OAL, acier au chrome-vanadium, finition polie
N° D’ARTICLE MI06322100
N° MFR85442960
Prix31.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
85442960

Clé combinée à cliquet réversible 17mm à 12 pointes; angle de tête 15° 5 po OAL, acier au chrome-vanadium, finition polie
N° D’ARTICLE MI06322100
N° MFR85442960

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15
  • Global Longueur  
    5 po
  • Taille
    17 mm

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.6
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR- BTR2 17MM 17MM 12PT EMBOUT CHROMÉ
  • L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
  • Les clés mixtes sont conçues avec une extrémité ouverte et une extrémité fermée (boîte)
  • Les clés mixtes sont utilisées dans une variété d’applications
  • Les finitions polies sont faciles à nettoyer et résistantes à la corrosion
  • Les clés à cliquet inversées sont conçues pour qu’elles puissent inverser la direction du cliquet
  • Certains cliquets ont un interrupteur pour inverser la direction
  • Les clés compactes sont utilisées pour accéder aux endroits restreints où les clés de taille régulière ne peuvent pas s’adapter
  • Ils sont plus petits en longueur totale qu’une clé à fourche standard.