Motion
70838313

Paramount
70838313

Clé à fourche standard 15/16 po x 1 po 11-17/32 po OAL, à deux extrémités, finition polie complète, 15° angle de tête
N° D’ARTICLE MI06322120
N° MFR70838313
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
70838313

Clé à fourche standard 15/16 po x 1 po 11-17/32 po OAL, à deux extrémités, finition polie complète, 15° angle de tête
N° D’ARTICLE MI06322120
N° MFR70838313
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11-17/32 po

Détails

  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Type de clé
    Clé à fourche

Aperçu

Description du fabricant
PAR - PRONSL303 15/16X1"CHR NON GLISSANT
  • L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard.
  • Les clés à double extrémité sont conçues avec deux extrémités de travail qui peuvent être de la même taille ou de différentes tailles.
  • Les finitions polies complètes sont faciles à nettoyer et résistantes à la corrosion.
  • Les clés à fourche sont utilisées pour serrer ou desserrer les fixations. Ils sont conçus avec une ouverture décalée et sont disponibles en options à une ou deux extrémités.
  • Les clés standard s’engagent et se désengagent avec une fixation lors du desserrage ou du serrage.