Motion
79322046

Paramount
79322046

Capacité de mâchoire de 1-5/16 po, clé réglable standard de 10 po; acier au chrome vanadium, fini chromé
N° D’ARTICLE MI06322142
N° MFR79322046
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
79322046

Capacité de mâchoire de 1-5/16 po, clé réglable standard de 10 po; acier au chrome vanadium, fini chromé
N° D’ARTICLE MI06322142
N° MFR79322046
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    10 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Marques SAE sur la clé
  • Spécifications ASME
    B107.8m
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Capacité maximale des mâchoires
    1-5/16 po
  • Code PSC
    5120
  • Type de clé
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
PAR-AP-10C 10" CHROME AJUSTABLE PARAMOUNT
  • Les finitions chromées sont faciles à nettoyer, résistantes à la corrosion et offrent une dureté accrue. L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard. Les clés standard s’engagent et se désengagent avec une fixation lors du desserrage ou du serrage.