Spécifications
Dimensions
- Taille12 po
Détails
- Détails supplémentairesMarques SAE sur la clé
- Spécifications ASMEB107.8m
- Revêtement de finitionChrome
- MatérielAcier au chrome vanadium
- Capacité maximale des mâchoires1-1/2 po
- Code PSC5120
- Type de cléStandard
Aperçu
- Les finitions chromées sont faciles à nettoyer, résistantes à la corrosion et offrent une dureté accrue. L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard. Les clés standard s’engagent et se désengagent avec une fixation lors du desserrage ou du serrage.