Motion
79322095

Paramount
79322095

Capacité de mâchoire de 2-1/16 po, clé réglable standard de 18 po; acier au chrome vanadium, fini noir
N° D’ARTICLE MI06322147
N° MFR79322095
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
79322095

Capacité de mâchoire de 2-1/16 po, clé réglable standard de 18 po; acier au chrome vanadium, fini noir
N° D’ARTICLE MI06322147
N° MFR79322095
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    18 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Marques SAE sur la clé
  • Spécifications ASME
    B107.8m
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Capacité maximale des mâchoires
    2-1/16 po
  • Code PSC
    5120
  • Type de clé
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
PAR-AP-18B 18" NOIR AJUSTABLE PARAMOUNT
  • Les finitions noires sont à base d’huile et sont non réfléchissantes, résistantes à la corrosion et visuellement distinctives. L’acier au vanadium chromé est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard. Les clés standard s’engagent et se désengagent avec une fixation lors du desserrage ou du serrage.