Motion
02-357158
02-357158
N° D’ARTICLE MI06324132
N° MFR02-357158
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-357158
N° D’ARTICLE MI06324132
N° MFR02-357158

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.94 po
  • Longueur totale
    10.45 po
  • Largeur totale
    4.67 po
  • Taille (ISO-4401)
    D08
  • Taille de la vanne
    D08

Détails

  • Actionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
  • Numéro de conception
    10
  • Connexion électrique
    Boîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Débit maximum
    700 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG5V-8 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort de bout en bout
  • Type de bobine
    B Extrémité du port
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG5V-8-S-0A-E-T-M-U-B-10
  • Utilise la vanne pilote de performance standard Eaton-Vickers DG4V3S-60 pour une réactivité, une durabilité et une facilité d’entretien exceptionnelles
  • Pression nominale maximale élevée de 5,000 psi
  • 1,450 psi maximum de l’orifice du réservoir
  • Vaste gamme d’arrangements de bobines et de ressorts, réglages de la course et de l’étrangleur pilote et clapets antiretour intégrés
  • Options électriques, y compris les types de bobines, les connexions et les boîtiers de câblage
  • Les remplacements manuels simples sont standard
  • les remplacements manuels étanches et verrouillables sont facultatifs
  • Commutateur de surveillance de la position de la bobine de l'étage principal en option
  • Convient aux applications industrielles les plus exigeantes
  • Corps en fonte solide et passages de noyau pour une résistance maximale et une chute de pression minimale
  • Remplacement et entièrement interchangeable avec les soupapes de conception H8 précédentes
  • Conçu et soutenu par Eaton-Vickers, avec plus de 70 ans en tant que chef de file mondial en matière de puissance des fluides et de contrôle de la motine
  • Les modèles à détente doivent être montés avec un axe longitudinal horizontal
  • tous les autres modèles peuvent être montés dans n’importe quelle position
  • Le kit de tampon pour vanne uniquement est l'article Mi no 00379096

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté