Motion
81244105

Brite Star
81244105

Diam 8 po, largeur de face 1 po, trou central 3 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité dure 8 grade, 3,400 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325634
N° MFR81244105
Prix102.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
81244105

Diam 8 po, largeur de face 1 po, trou central 3 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité dure 8 grade, 3,400 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325634
N° MFR81244105

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Densité
    8
  • Grade
    Fine
  • Rpm max.
    3400
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
81244105 8X1X3 PO 8SFIN ROBUSTE
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.