Motion
41903378

Brite Star
41903378

Diam de 3 po, largeur de face de 1/2 po, trou central de 1/4 po, qualité fine, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - unie, densité moyenne de 5 , 15,100 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325660
N° MFR41903378
Prix22.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
41903378

Diam de 3 po, largeur de face de 1/2 po, trou central de 1/4 po, qualité fine, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - unie, densité moyenne de 5 , 15,100 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325660
N° MFR41903378

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Densité
    5
  • Grade
    Fine
  • Rpm max.
    15100
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
P550300402AF050 3X1/2X1/4 5A BRILLANT FIN
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.