Motion
41903493

Brite Star
41903493

Diam de 3 po, largeur de face de 1/4 po, trou central de 1/4 po, qualité fine, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - unie, densité moyenne de 5 , 15,100 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325672
N° MFR41903493
Prix15.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
41903493

Diam de 3 po, largeur de face de 1/4 po, trou central de 1/4 po, qualité fine, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - unie, densité moyenne de 5 , 15,100 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325672
N° MFR41903493

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Densité
    5
  • Grade
    Fine
  • Rpm max.
    15100
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
P550300202AF030 3X1/4X1/4 5A BRILLANT FIN
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif