Motion
01134238

Brite Star
01134238

3-1/2 po de largeur x 15-1/2 po d’OAL, courroie abrasive en carbure de silicium; carbure de silicium, moyen, non tissé, série SC-LS
N° D’ARTICLE MI06325791
N° MFR01134238
Prix25.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
01134238

3-1/2 po de largeur x 15-1/2 po d’OAL, courroie abrasive en carbure de silicium; carbure de silicium, moyen, non tissé, série SC-LS
N° D’ARTICLE MI06325791
N° MFR01134238

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    15-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    3-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Grade
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
SCF35150212 3-1/2X15-1/2"S/C MD LS
  • Les abrasifs non tissés réduisent le sous-coupage et le gougeage des surfaces. Ils sont fréquemment utilisés pour l’ébarbage, la préparation de surface et comme étape de finition finale.
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide. Couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.