Spécifications
Dimensions
- Longueur de la courroie132 po
- Largeur de la courroie2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifNon tissé
- GradeTrès fin
- Numéro de grain320
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
- Les abrasifs non tissés réduisent le sous-coupage et le gougeage des surfaces. Ils sont fréquemment utilisés pour l’ébarbage, la préparation de surface et comme étape de finition finale.