Spécifications
Dimensions
- Poids0.50 lb
Détails
- Plage de température ambiante32 à 131 °F
- Type de freinRégénératif
- FreinageOui
- Courant continu15 A
- Phase d’entrée du variateurc.c.
- Tension d’entrée du variateur12/24 V c.c.
- Tension de sortie du variateur12/24 V c.c.
- Valeur nominale du boîtierIP-00
- Type de boîtierChâssis
- Fonction du contrôleurMarche avant/arrêt/marche arrière
- Puissance1/3 hp
- Page de produit du fabricant
- Courant max.15 A
- Puissance maximale1/3 hp
- Puissance minimale1/50 hp
- Courant de crête30 A
- Type de produitEntraînements CC
Aperçu
- Le variateur standard modifié permet de passer d’un interrupteur de fin de course à l’autre
- Idéal pour les équipements alimentés par batterie
- Maintient à la fois la vitesse réglée et/ou variable même lorsque la tension de la batterie diminue, prolonge la durée de fonctionnement totale de l’équipement
- La conception à microprocesseur permet une programmation personnalisée pour les équipementiers
- Combine une alimentation de commutation à capacité de régénération personnalisée avec un variateur basse tension
- La sortie basse tension réelle permet de contrôler les moteurs basse tension sans les effets négatifs des pointes de courant ou d’une tension BUS importante associée aux commandes typiques 115/230VAC SCR et PWM
- Les variateurs régénératifs/4 quadrants ont la capacité d’effectuer un freinage rapide et sans contacteur et/ou une marche arrière à la volée
- La logique isolée permet des signaux flottants ou mis à la terre de 0 à 5VDC ou de 0 à 10VDC
- Les blocages avant et arrière peuvent être réglés sur NO ou NC pour freiner jusqu’à l’arrêt, peuvent être utilisés pour un démarrage et un arrêt rapides
- Voyants de diagnostic : alimentation, limite de courant
- Facteur de forme 1.05
- Régulation de la vitesse de base de 1 %
- 80:1 plage de vitesse
- Pots de compensation : vitesse maximale avant et arrière, accélération avant et arrière, limite de courant avant et arrière, stagnation avant et arrière