Spécifications
Dimensions
- Poids0.50 lb
Détails
- Plage de température ambiante50 à 131 °F
- Type de freinAucun
- FreinageNon
- Courant continu10 A
- Phase d’entrée du variateur1 ph
- Tension d’entrée du variateur115 V c.a.
- Tension de sortie du variateur90 V c.c.
- Valeur nominale du boîtierIP-00
- Type de boîtierChâssis
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Fonction du contrôleurExécution/Arrêt
- Puissance1 hp
- Page de produit du fabricant
- Courant max.10 A
- Puissance maximale1 hp
- Puissance minimale1/8 hp
- Courant de crête10 A
- Type de produitEntraînements CC
Aperçu
- Le boîtier NEMA 1 ELC110-5 empêche tout contact accidentel avec la carte de circuits imprimés
- Le modèle ELC100-10 est doté d’un modèle de montage et d’une empreinte ACE traditionnels
- Inhibition (NO) pour l’arrêt en roue libre, peut être utilisé pour un démarrage et un arrêt rapides
- Conçu pour des économies de coûts en grande quantité pour les équipementiers
- Facteur de forme 1.37
- Régulation de la vitesse de base de 1 %
- 60:1 plage de vitesse
- Pots de garniture : vitesse maximale, vitesse minimale, accélération/décélération, limite de courant, compensation IR
- Tension d’entrée : 115V c.a.
- Tension de sortie : 0 à 90V c.c.