Motion
MTU400-11.5
Entraînement CC - 2-1/4 hp, entrée 115/230 V c.a., 1 ph, sortie 90/180 V c.c., non régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI06332887
N° MFRMTU400-11.5
Prix593.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CC - 2-1/4 hp, entrée 115/230 V c.a., 1 ph, sortie 90/180 V c.c., non régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI06332887
N° MFRMTU400-11.5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix593.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    50 à 131 °F
  • Type de frein
    Aucun
  • Freinage
    Non
  • Courant continu
    6.5/11.5 A
  • Phase d’entrée du variateur
    1 ph
  • Tension d’entrée du variateur
    115/230 V c.a.
  • Tension de sortie du variateur
    90/180 V c.c.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP-00
  • Type de boîtier
    Châssis
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Fonction du contrôleur
    Exécution/Arrêt
  • Puissance
    2-1/4 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Courant max.
    6.5/11.5 A
  • Puissance maximale
    2-1/4 hp
  • Puissance minimale
    1/15 hp
  • Courant de crête
    6.5/11.5 A
  • Type de produit
    Entraînements CC
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDE MOTEUR MTU400-11.5 C.A. C. 11.5A 1Q
  • Le variateur SCR 1Q basé sur un microprocesseur fournit la puissance de deux variateurs en un
  • Deux sorties de moteur, modes indépendant ou rapport
  • Empreinte standard de l’industrie
  • Facteur de forme 1.37
  • Régulation de la vitesse de base de 1 %
  • 60:1 plage de vitesse
  • Pots de garniture : vitesse maximale (A et B), vitesse minimale (A et B), accélération/décélération (A et B), limite de courant (A et B), compensation IR (A et B)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon