Spécifications
Dimensions
- Poids3.50 lb
Détails
- Plage de température ambiante50 à 104 °F
- Type de freinAucun
- FreinageNon
- Courant continu10 A
- Phase d’entrée du variateur1 ph
- Tension d’entrée du variateur115/230 V c.a.
- Tension de sortie du variateur90/180 V c.c.
- Valeur nominale du boîtierNEMA 4X
- Type de boîtierNEMA 4X
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Fonction du contrôleurExécution/Arrêt
- Puissance2 hp
- Page de produit du fabricant
- Courant max.10 A
- Puissance maximale2 hp
- Puissance minimale1/8 hp
- Manuel d’utilisation
- Courant de crête10 A
- Type de produitEntraînements CC
- Normes respectéesHomologué UL
- Fiche technique
Aperçu
- Le boîtier en plastique résistant à la corrosion et aux intempéries protège contre la saleté et les éclaboussures
- Sortie de tension pour alimenter l’enroulement sur le terrain d’un moteur à shunt
- Inhibition (NO) pour un arrêt en roue libre, peut être utilisé pour un démarrage et un arrêt rapides
- Voyants DEL de diagnostic de limite d’alimentation et de courant
- Interrupteurs marche/arrêt précâblés
- Comprend un fusible intégré
- Facteur de forme 1.37
- Régulation de la vitesse de base de 1 %
- 60:1 plage de vitesse
- Pots de garniture : vitesse maximale, vitesse minimale, accélération/décélération, limite de courant, compensation IR