Motion
PML703-5
Entraînement CC - 1-1/2 hp, entrée 115/230 V c.a., 1 ph, sortie 140/280 V c.c., régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI06332904
N° MFRPML703-5
Prix956.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CC - 1-1/2 hp, entrée 115/230 V c.a., 1 ph, sortie 140/280 V c.c., régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI06332904
N° MFRPML703-5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix956.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.00 lb

Détails

  • Type de frein
    Régénératif
  • Freinage
    Oui
  • Courant continu
    5 A
  • Phase d’entrée du variateur
    1 ph
  • Tension d’entrée du variateur
    115/230 V c.a.
  • Tension de sortie du variateur
    140/280 V c.c.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP-00
  • Type de boîtier
    Châssis
  • Type de rétroaction
    Capteur de palier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Fonction du contrôleur
    Marche avant/arrêt/marche arrière
  • Puissance
    1-1/2 hp
  • Courant max.
    5 A
  • Puissance maximale
    1-1/2 hp
  • Puissance minimale
    1/20 hp
  • Plage de température de fonctionnement
    50 à 104 °F
  • Courant de crête
    5 A
  • Type de produit
    Entraînements CC

Aperçu

Description du fabricant
PML703-5 C.A. C. SANS BALAIS CNTRL MOTEUR 5A
  • Basé sur microprocesseur
  • Logique isolée
  • Entrée de portée automatique
  • Mode doubleur
  • Freinage par injection c.c.
  • Protection thermique
  • Voyants de diagnostic