Motion
RGM400-1.5
Entraînement CC - 1/4 hp, entrée 115/230 V c.a., 1 ph, sortie 90/180 V c.c., régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI06332956
N° MFRRGM400-1.5
Price$618.10/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CC - 1/4 hp, entrée 115/230 V c.a., 1 ph, sortie 90/180 V c.c., régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI06332956
N° MFRRGM400-1.5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$618.10/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.50 lb

Details

  • Type de frein
    Régénératif
  • Freinage
    Oui
  • Courant continu
    1.5 A
  • Phase d’entrée du variateur
    1 ph
  • Tension d’entrée du variateur
    115/230 V c.a.
  • Tension de sortie du variateur
    90/180 V c.c.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP-00
  • Type de boîtier
    Châssis
  • Type de rétroaction
    Tachogénérateur
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Fonction du contrôleur
    Marche avant/arrêt/marche arrière
  • Puissance
    1/4 hp
  • Courant max.
    1.5 A
  • Puissance maximale
    1/4 hp
  • Puissance minimale
    1/20 hp
  • Plage de température de fonctionnement
    50 à 131 °F
  • Courant de crête
    1.5 A
  • Type de produit
    Entraînements CC
  • Normes respectées
    Homologué UL

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR RGM400-1.5 C.A. C. C. C. C. C. C. C. 1.5A 4Q SCR
  • Empreinte ACE
  • Borne à déconnexion rapide
  • 4Q Inversion
  • Rétroaction Tach
  • Voyants de diagnostic

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté