Motion
HA3038

SKF
HA3038

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 6.9375 po, longueur totale 4.4095 po, taille de filetage M190x3 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06333162
N° MFRHA3038
Prix2,318.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HA3038

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 6.9375 po, longueur totale 4.4095 po, taille de filetage M190x3 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06333162
N° MFRHA3038

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,318.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.9375 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    8.6614 po
  • Largeur totale
    4.4094 po
  • Filetage Taille  
    M190x3
  • Poids
    15.87 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 38E
  • Numéro d'écrou de blocage
    KML38
  • Numéro de rondelle de blocage
    MBL38
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571031613
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316571031613

Aperçu

Description du fabricant
HA3038 MANCHON ADAPTATEUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon