Motion
12MBSPP-PLUG

GATES RUBBER CO
12MBSPP-PLUG

Raccord adaptateur - 3/4 po mâle britannique tuyau standard parallèle
N° D’ARTICLE MI06333625
N° MFR12MBSPP-PLUG
Prix31.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12MBSPP-PLUG

Raccord adaptateur - 3/4 po mâle britannique tuyau standard parallèle
N° D’ARTICLE MI06333625
N° MFR12MBSPP-PLUG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Longueur
    27 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Mot-clé de description
    3/4 po mâle britannique tuyau standard parallèle
  • Style de fin 1
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 3/4–14
  • Numéro CUP du fabricant
    072053792669
  • CUP_NON
    072053792669

Aperçu

Description du fabricant
12MBSPP-PLUG