Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage1.750 po
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Taille de la bague1215
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.5000 po
- Longueur de vis0.625 po
- Taille du filetage3/8-16 po
- Poids0.49 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons2
- Couple de serrage des vis175 po
- Capacité de couple3550 po
- Couple de la clé175 po/lb