Motion
3020 X 1 9/16

SHUSTER CORP
3020 X 1 9/16

Bague de verrouillage conique - série 3020 , 1-9/16 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335077
N° MFR3020 X 1 9/16
Prix85.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
3020 X 1 9/16

Bague de verrouillage conique - série 3020 , 1-9/16 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335077
N° MFR3020 X 1 9/16
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
Prix85.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-9/16 po
  • Taille de la bague
    3020
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Longueur de vis
    1.250 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Poids
    5.89 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    800 po
  • Capacité de couple
    24000 po
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
3020 1 9/16 BAGUE DE DÉTACHAGE