Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril1.875 po
- Longueur du baril0.875 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.250 po
- Bore Diameter3/4 po
- Taille de la bagueSH SH
- Flange Outside Diameter2.6875 po
- Flange Thickness0.4380 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Length Through Bore1.2500 po
- Longueur de vis1.375 po
- Taille du filetage1/4-20 po
- Poids1.48 lb
Details
- Type d’alésageAlésage fini
- ComprendBoulons et rondelles
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis108 po
- Capacité de couple3500 po
Aperçu
Description du fabricant
SH 3/4 DOUILLE QD
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité