Motion
KGF-N-2505-RH-EE

THOMSON (ALTRA)
KGF-N-2505-RH-EE

Écrou sphérique KGF seulement
N° D’ARTICLE MI06337714
N° MFRKGF-N-2505-RH-EE
Prix408.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
KGF-N-2505-RH-EE

Écrou sphérique KGF seulement
N° D’ARTICLE MI06337714
N° MFRKGF-N-2505-RH-EE
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
Prix408.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    5 mm
  • Diamètre nominal de la vis
    25 mm
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    12.3 kN
  • Bride
    Inclus
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    1.7131 (ESP 65)
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Facultatif
  • Style de retour
    EUS
  • Capacité de charge statique
    22.5 kN
  • Spécifications techniques
  • Essuie-glace
    Essuie-tout inclus

Aperçu

Description du fabricant
KGF-N-2505-RH-EE ÉCROUS